857286-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 45 DOPPIO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B2045
Rubix:999200100126582
Produttore:857286
EAN:3660338125485


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857286-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 45 DOPPIO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z45 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 273,1 mm |
| Diametro esterno | 282,5 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 282,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione