876767-PIGNONE 2X1 1/4 Z 21 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B1021
Rubix:999200100129113
EAN:3660338303432
876767-PIGNONE 2X1 1/4 Z 21 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876767-PIGNONE 2X1 1/4 Z 21 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO32b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento340,82 mm
Diametro esterno361,3 mm
Larghezza totale90 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa361,3 mm
€ 132,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione