17109024-PIGNONE PER BUSSOLA 3/8X7/32 Z 24 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17109024
Rubix:160000000478987
Produttore:17109024
EAN:8054652035448

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
Dettagli del prodotto : 17109024-PIGNONE PER BUSSOLA 3/8X7/32 Z 24 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione