876361-PIGNONE 5/8X3/8 Z 26 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3026
Rubix:999200100128707
EAN:3660338299377
876361-PIGNONE 5/8X3/8 Z 26 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876361-PIGNONE 5/8X3/8 Z 26 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 26 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti26
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento131,7 mm
Diametro esterno139 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa139 mm
24,63 IVA esclusa
/ Unità
30,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione