887432-PIGNONE THF X BUSSOLA 887432
Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B1021R
Rubix:999210312053805
EAN:3660338407994


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887432-PIGNONE THF X BUSSOLA 887432
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 21 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 71 mm |
| Diametro di orientamento | 85,22 mm |
| Diametro esterno | 85,8 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione