PIGNONE TEMPRATO 05B-1 Z=25 8X3 Z 25 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P05B1025R
Rubix:999210312053291
EAN:3660338402852


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 05B-1 Z=25 8X3 Z 25 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Foro 05B1 - 25 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 35 mm |
| Diametro di orientamento | 63,83 mm |
| Diametro esterno | 67,5 mm |
| Larghezza totale | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione