Riferimenti
Chiaravalli:10108022
Rubix:160000000478083
Produttore:10108022
EAN:8054652011725

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 10108022-PIGNONE 8 X 3 Z 22 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione