883214-PIGNONE 3/4X7/16 Z 60 SEMPLIC P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1060
Rubix:999200100131074
Produttore:883214
EAN:3660338366314
883214-PIGNONE 3/4X7/16 Z 60 SEMPLIC P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883214-PIGNONE 3/4X7/16 Z 60 SEMPLIC P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota23 mm
Diametro del mozzo110 mm
Larghezza totale56 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa373 mm
€ 56,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione