887450-PIGNONE THF X BUSSOLA 887450
Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B3019R
Rubix:999210312053823
EAN:3660338408175


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887450-PIGNONE THF X BUSSOLA 887450
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B3 - 19 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 62 mm |
| Diametro di orientamento | 77,16 mm |
| Diametro esterno | 81,7 mm |
| Larghezza totale | 34,9 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 81,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione