876553-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 28 TRIPLO P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P20B3028
Rubix:999200100128899
EAN:3660338301292


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 28 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876553-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 28 TRIPLO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 28 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 20b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 283,56 mm |
| Diametro esterno | 298,7 mm |
| Larghezza totale | 115 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 298,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione