Riferimenti
Mecaline:P12B2042
Rubix:999200100131060
Produttore:883200
EAN:3660338366178


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 42 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883200-PIGNONE 3/4X7/16 Z 42 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 42 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 42 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 29 mm |
| Diametro del mozzo | 136 mm |
| Larghezza totale | 62 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 264,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione