PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=19 1 1/4X3/4 Z 19 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P20B1019R
Rubix:999210312053682
EAN:3660338406768


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=19 1 1/4X3/4 Z 19 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 20B1 - 19 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Diametro di orientamento | 192,91 mm |
| Diametro esterno | 208,1 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 208,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione