PIGNONE TEMPRATO 05B-1 Z=12 8X3 Z 12 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P05B1012R
Rubix:999210312053280
EAN:3660338402746


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 05B-1 Z=12 8X3 Z 12 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Foro 05B1 - 12 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 30,91 mm |
| Diametro esterno | 34,2 mm |
| Larghezza totale | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione