883257-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 57 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B2057
Rubix:999200100131117
Produttore:883257
EAN:3660338366741
883257-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 57 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883257-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 57 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 57 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Codice ISO20b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota50 mm
Diametro del mozzo160 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa591,5 mm
462,36 IVA esclusa
/ Unità
564,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione