PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=45 3/8X7/32 Z 45 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2045R
Rubix:999210312053355
EAN:3660338403491
PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=45 3/8X7/32 Z 45 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=45 3/8X7/32 Z 45 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 45 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti45
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota19 mm
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento30,82 mm
Diametro esterno140,7 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa140,7 mm
€ 18,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione