Riferimenti
Chiaravalli:10125029
Rubix:160000000478588
Produttore:10125029
EAN:8054652014979

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 29 |
Dettagli del prodotto : 10125029-PIGNONE 1 X17,02 Z 29 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8000 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione