894607-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 17 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B1017SS
Rubix:999230427024089
Produttore:894607


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894607-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 17 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 12B1 -17 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Diametro di orientamento | 111,5 mm |
| Diametro esterno | 112 mm |
| Larghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione