857310-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 18 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA16B1018
Rubix:999200100126598
Produttore:857310
EAN:3660338125713


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857310-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 18 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 18 teeth (2517) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 108 mm |
| Diametro di orientamento | 146,28 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 157 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore