PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=45 1 X17,02 Z 45 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B2045R
Rubix:999210312053658
EAN:3660338406522


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=45 1 X17,02 Z 45 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 45 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 39 mm |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 264,12 mm |
| Diametro esterno | 377,1 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 377,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 260,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione