Riferimenti
Chiaravalli:12112045
Rubix:170000000777743
Produttore:12112045
EAN:8054652026316

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
Dettagli del prodotto : 12112045-PIGNONE GHISA 1/2 Z 45
Pignone ghisa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1950 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione