857233-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 27 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2027
Rubix:999200100126536
Produttore:857233
EAN:3660338124969
857233-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 27 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857233-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 27 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z27 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento136,75 mm
Diametro esterno144 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa144 mm
24,04 IVA esclusa
/ Unità
29,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione