Riferimenti
Chiaravalli:10215030
Rubix:160000000478424
Produttore:10215030
EAN:8054652017932

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 10215030-PIGNONE 5/8X3/8 Z 30 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4870 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore