857249-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 15 SEMPLICE X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B1015
Rubix:999200100126548
Produttore:857249
EAN:3660338125119
857249-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 15 SEMPLICE X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857249-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 15 SEMPLICE X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 15 teeth (1610) - C45 Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento91,63 mm
Diametro esterno99,8 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa99,8 mm
7,14 IVA esclusa
/ Unità
8,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore