Riferimenti
Chiaravalli:10212014
Rubix:160000000478309
Produttore:10212014
EAN:8054652017376

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 10212014-PIGNONE 1/2X5/16 Z 14 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione