PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=21 3/8X7/32 Z 21 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2021R
Rubix:999210312053344
EAN:3660338403385
PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=21 3/8X7/32 Z 21 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=21 3/8X7/32 Z 21 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo52 mm
Diametro di orientamento63,91 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa68 mm
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione