887507-PIGNONE THF X BUSSOLA 887507
Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA16B1015R
Rubix:999210312053877
EAN:3660338408717


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887507-PIGNONE THF X BUSSOLA 887507
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B1 - 15 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 76 mm |
| Diametro di orientamento | 122,17 mm |
| Diametro esterno | 133 mm |
| Larghezza totale | 79,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione