876074-PIGNONE 8X3 Z 8 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2008
Rubix:999200100128552
EAN:3660338296505
876074-PIGNONE 8X3 Z 8 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876074-PIGNONE 8X3 Z 8 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento20,9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza totale18 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa24 mm
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione