866102-PIGNONE 1X17,02 Z 13 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2013
Rubix:999200100127501
Produttore:866102
EAN:3660338202889
866102-PIGNONE 1X17,02 Z 13 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866102-PIGNONE 1X17,02 Z 13 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento106,12 mm
Diametro esterno117 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa117 mm
€ 19,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore