876393-PIGNONE 3/4X7/16 Z 36 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2036
Rubix:999200100128739
EAN:3660338299698
876393-PIGNONE 3/4X7/16 Z 36 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876393-PIGNONE 3/4X7/16 Z 36 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 36 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti36
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento218,58 mm
Diametro esterno226,8 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa226,8 mm
€ 45,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione