876576-PIGNONE 1 1/2X1 Z 22 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1022
Rubix:999200100128922
EAN:3660338301520
876576-PIGNONE 1 1/2X1 Z 22 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876576-PIGNONE 1 1/2X1 Z 22 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento267,73 mm
Diametro esterno282,7 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa282,7 mm
€ 65,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione