PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=28 1 X17,02 Z 28 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B3028R
Rubix:999210312053671
EAN:3660338406652


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 28 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=28 1 X17,02 Z 28 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 28 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 16b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 130 mm |
| Diametro di orientamento | 226,85 mm |
| Diametro esterno | 237,7 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 237,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione