Riferimenti
Mecaline:P08B2076
Rubix:999200100131030
Produttore:883170
EAN:3660338365874


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 76 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883170-PIGNONE 1/2X5/16 Z 76 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 76 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 76 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Larghezza totale | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione