883215-PIGNONE 3/4X7/16 Z 60 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2060
Rubix:999200100131075
Produttore:883215
EAN:3660338366321
883215-PIGNONE 3/4X7/16 Z 60 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883215-PIGNONE 3/4X7/16 Z 60 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti60
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota29 mm
Diametro del mozzo136 mm
Larghezza totale62 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa373 mm
130,14 IVA esclusa
/ Unità
158,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione