857167-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 16 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2016
Rubix:999200100126482
Produttore:857167
EAN:3660338124310
857167-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 16 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857167-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 16 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z16 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo50 mm
Diametro di orientamento65,1 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa69,5 mm
5,02 IVA esclusa
/ Unità
6,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore