883240-PIGNONE 1X17,02 Z 76 SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B1076
Rubix:999200100131100
Produttore:883240
EAN:3660338366574


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 76 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883240-PIGNONE 1X17,02 Z 76 SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 76 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 76 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 34 mm |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Larghezza totale | 68 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 627 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 194,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione