865997-PIGNONE 5/8X3/8 Z 28 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1028
Rubix:999200100127396
Produttore:865997
EAN:3660338201837
865997-PIGNONE 5/8X3/8 Z 28 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865997-PIGNONE 5/8X3/8 Z 28 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 28 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento141,78 mm
Diametro esterno148,7 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa148,7 mm
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione