Riferimenti
Chiaravalli:10131018
Rubix:160000000478674
Produttore:10131018
EAN:8054652015259

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 10131018-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 18 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6000 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione