Riferimenti
Chiaravalli:10115013
Rubix:160000000478374
Produttore:10115013
EAN:8054652013903

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 10115013-PIGNONE 5/8X3/8 Z 13 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 460 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione