887502-PIGNONE THF X BUSOOLA 887502

Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B3021R
Rubix:999210312053873
EAN:3660338408670
887502-PIGNONE THF X BUSOOLA 887502

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887502-PIGNONE THF X BUSOOLA 887502


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B3 - 21 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento127,82 mm
Diametro esterno136 mm
Larghezza totale49,8 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa136 mm
€ 49,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione