876479-PIGNONE 1X17,02 Z 40 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3040
Rubix:999200100128825
EAN:3660338300554
876479-PIGNONE 1X17,02 Z 40 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876479-PIGNONE 1X17,02 Z 40 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 16B3 - 40 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti40
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento323,73 mm
Diametro esterno336,9 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa336,9 mm
€ 229,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione