865940-PIGNONE 1/2X5/16 Z 40 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1040
Rubix:999200100127339
Produttore:865940
EAN:3660338201264
865940-PIGNONE 1/2X5/16 Z 40 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865940-PIGNONE 1/2X5/16 Z 40 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento161,87 mm
Diametro esterno166,8 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa166,8 mm
€ 10,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore