876153-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P06B3040
Rubix:999200100128631
EAN:3660338297298
876153-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 TRIPLO P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876153-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti40
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento121,4 mm
Diametro esterno125,5 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa125,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,39 IVA esclusa
/ Unità
16,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione