Riferimenti
Mecaline:P08B2009
Rubix:999200100128637
EAN:3660338298677


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 9 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876291-PIGNONE 1/2X5/16 Z 9 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 09 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 9 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 10 mm |
| Diametro di orientamento | 37,13 mm |
| Diametro esterno | 41 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione