Riferimenti
Chiaravalli:10105014
Rubix:170000000777103
Produttore:10105014
EAN:8054652010605

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 5 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 10105014-PIGNONE 5 X 2,5 Z 14 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Passo della catena | 5 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 03-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione