876049-PIGNONE 8X3 Z 19 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1019
Rubix:999200100128527
EAN:3660338296253
876049-PIGNONE 8X3 Z 19 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876049-PIGNONE 8X3 Z 19 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 19 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento48,61 mm
Diametro esterno51,9 mm
Larghezza totale24 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa51,9 mm
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione