Riferimenti
Chiaravalli:10125021
Rubix:160000000478580
Produttore:10125021
EAN:8054652014894

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 10125021-PIGNONE 1 X17,02 Z 21 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5010 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione