883190-PIGNONE 5/8X3/8 Z 60 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1060
Rubix:999200100131050
Produttore:883190
EAN:3660338366079
883190-PIGNONE 5/8X3/8 Z 60 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883190-PIGNONE 5/8X3/8 Z 60 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale45 mm
€ 35,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione