876322-PIGNONE 1/2X5/16 Z 40 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3040
Rubix:999200100128668
EAN:3660338298981
876322-PIGNONE 1/2X5/16 Z 40 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876322-PIGNONE 1/2X5/16 Z 40 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti40
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento161,87 mm
Diametro esterno166,8 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa166,8 mm
29,27 IVA esclusa
/ Unità
35,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione