Riferimenti
Chiaravalli:10225009
Rubix:160000000478601
Produttore:10225009
EAN:8054652018526

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 9 |
Dettagli del prodotto : 10225009-PIGNONE 1 X17,02 Z 9 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1150 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 9 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione