Riferimenti
Chiaravalli:10111010
Rubix:160000000478239
Produttore:10111010
EAN:8054652012821

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
Dettagli del prodotto : 10111010-PIGNONE 1/2X3/16 Z 10 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione